Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung

3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant Rändelung
STESHSL-3/8ZO-IN6KT-RAEND-7MM-L65MM

Art.-Nr. 0715127217

EAN 4061975260314

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant metrisch mit Rändelung

Art.-Nr. 0715127217

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal einsetzbar zur Montage bzw. Demontage von Bremssatteln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

7 mm

Abtriebart

Innensechskant

Ausführung

Verchromt

Länge (L1)

65 mm

Klingenlänge (L2)

39 mm

Abtrieblänge (L3)

9,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

17,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen