3/8 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant
3/8 Zoll Steckschlüssel Innen-6kt. Zoll
STESHSL-3/8ZO-IN6KT-ZOLL-SW1/2
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Qualitativ hochwertige Steckschlüssel garantieren Langlebigkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | 1/2 Zoll |
Abtriebart | Für Innensechskant |
Ausführung | Kurz |
Länge (L1) | 50,5 mm |
Klingenlänge (L2) | 20,5 mm |
Abtrieblänge (L3) | 17,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 21,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |