Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant

3/8 Zoll Steckschlüssel Innen-6kt. Zoll
STESHSL-3/8ZO-IN6KT-ZOLL-SW1/4

Art.-Nr. 0715127100

EAN 4062856409280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant

Art.-Nr. 0715127100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Qualitativ hochwertige Steckschlüssel garantieren Langlebigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

Für Innensechskant

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

50,5 mm

Klingenlänge (L2)

20,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

19 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen