3/8 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang
3/8 Zoll Steckschlüssel 6-kant Zoll lang
STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-ZOLL-SW1/4
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Qualitativ hochwertige Steckschlüssel garantieren Langlebigkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Ausführung | Lang |
Länge (L1) | 64 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 17,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Steckschlüsseltiefe (t) | 13 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 16,7 mm |