Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang

3/8 Zoll Steckschlüssel 6-kant Zoll lang
STESHSL-3/8ZO-LANG-6KT-ZOLL-SW7/16

Art.-Nr. 0713122134

EAN 4062856412839

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant lang

Art.-Nr. 0713122134

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Qualitativ hochwertige Steckschlüssel garantieren Langlebigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

7/16 Zoll

Abtriebart

Für Außensechskant

Ausführung

Lang

Länge (L1)

64 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

15,9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

25,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

16,7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen