Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

3/8 Zoll Steckschlüssel TX
STESHSL-3/8ZO-INTX-TX20

Art.-Nr. 071512320

EAN 4011231728065

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

Art.-Nr. 071512320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: TX
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

TX20

Abtriebart

TX

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

50,5 mm

Klingenlänge (L2)

20,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

19 mm

Nenndurchmesser Außensechsrund max.

3,84 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen