3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz
3/8 Zoll Steckschlüssel TX
STESHSL-3/8ZO-INTX-TX45
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt
 - Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille
 - Abtrieb: TX
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Antrieb  | 3/8 Zoll  | 
Antriebart  | Innenvierkant  | 
Abtrieb  | TX45  | 
Abtriebart  | TX  | 
Ausführung  | Kurz  | 
Länge (L1)  | 50,5 mm  | 
Klingenlänge (L2)  | 20,5 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)  | 19 mm  | 
Nenndurchmesser Außensechsrund max.  | 7,77 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verchromt  |