Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, 6-kant, kurz

3/8 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz
STESHSL-3/8ZO-6KT-SW13/16ZO

Art.-Nr. 0713121214

EAN 4024835712972

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, 6-kant, kurz

Art.-Nr. 0713121214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ausführung: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

13/16 Zoll

Abtriebart

Für Außensechskant

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

29 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

27,9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

15 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

24,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen