3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, 6-kant, kurz
3/8 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz
STESHSL-3/8ZO-6KT-SW25/32ZO
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Verchromt, poliert/matt
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
- POWERDRIV®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 25/32 Zoll |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Ausführung | Kurz |
Länge (L1) | 29 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 27,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Steckschlüsseltiefe (t) | 15 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 23,5 mm |