3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz Zoll, 6-kant, kurz
3/8 Zoll Steckschlüssel Zoll 6-kant kurz
STESHSL-3/8ZO-6KT-SW9/16ZO
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Verchromt, poliert/matt
 - Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille
 - Abtrieb: Für Außensechskant
 - POWERDRIV®
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Antrieb  | 3/8 Zoll  | 
Antriebart  | Innenvierkant  | 
Schlüsselweite  | 9/16 Zoll  | 
Abtriebart  | Für Außensechskant  | 
Ausführung  | Kurz  | 
Länge (L1)  | 27 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)  | 20 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verchromt  | 
Steckschlüsseltiefe (t)  | 14 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)  | 18 mm  |