Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, lang

3/8 Zoll Steckschlüssel Außen-TX lang
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E12-64MM

Art.-Nr. 0715122412

EAN 4056807723600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, lang

Art.-Nr. 0715122412

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Außen-TX
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

E12

Abtriebart

Außen-TX

Ausführung

Lang

Länge (L1)

64 mm

Drehmoment max.

0 Nm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

14,3 mm

Nenndurchmesser Außensechsrund max.

11,17 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

14 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen