3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, lang
3/8 Zoll Steckschlüssel Außen-TX lang
STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E8-64MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Oberfläche: Verchromt, poliert/matt
- Antrieb: 3/8 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Außen-TX
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | E8 |
Abtriebart | Für Außen-TX |
Ausführung | Lang |
Länge (L1) | 64 mm |
Drehmoment max. | 0 Nm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 10,2 mm |
Nenndurchmesser Außensechsrund max. | 7,52 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Steckschlüsseltiefe (t) | 14 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 17 mm |