Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant kurz
STESHSL-3/8ZO-IN6KT-SW9

Art.-Nr. 071512709

EAN 4024835418904

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

Art.-Nr. 071512709

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Oberfläche: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Innensechskant, DIN 7422
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

9 mm

Abtriebart

Für Innensechskant

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

50,5 mm

Klingenlänge (L2)

20,5 mm

Abtrieblänge (L3)

13,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

19 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen