Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant kurz
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW11

Art.-Nr. 0713121111

EAN 4024835717526

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

Art.-Nr. 0713121111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/8 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb

11 mm

Schlüsselweite

11 mm

Abtriebart

Für Außensechskant

Ausführung

Kurz

Länge (L1)

27 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

16 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Steckschlüsseltiefe (t)

10 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

17,7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen