3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz
3/8 Zoll Steckschlüssel metrisch 6-kant kurz
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW9
ZEBRA



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN 3124, ISO 2725
- Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt
- Antrieb: Innenvierkant 3/8 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für Außensechskant
- POWERDRIV®
![]() | |
Drive | 3/8 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | 9 mm |
Schlüsselweite | 9 mm |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Ausführung | Kurz |
Länge (L1) | 27 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 13.5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verchromt |
Steckschlüsseltiefe (t) | 9 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 17.7 mm |
Datenblätter(X)