Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3/8 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

3/8 Zoll Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz Magnet
ZKERZWZG-STESHSL-3/8ZO-SW18

Art.-Nr. 071551 51

EAN 4038898114239

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3/8 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

Art.-Nr. 071551 51

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Fixierung: Dauermagnet

  • Ausführung: verchromt, matt

  • Antrieb: 3/8 Zoll, Kugelfangrille

  • Antrieb: 6-kant
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

18 mm

Schlüsselweite Zoll

11/16 Zoll

Länge (L1)

80 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

25 mm

Außenantrieb

SW3/8

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

25 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

9 mm

Produktgewicht (per Stück)

182,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen