Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3-kt. Hohlschaber mit Holzheft

3-kt. Hohlschaber
3KTSCHAB-HOHL-GR8

Art.-Nr. 071574 54

EAN 4011231748254

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3-kt. Hohlschaber mit Holzheft

Art.-Nr. 071574 54

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Chrom-Vanadium, geschmiedet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

200 mm

Dreikant-Seitenlänge

15 mm

Länge

320 mm

Werkstoff Griff

Holz

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Lackiert/blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen