3-kt. Löffelschaber mit Holzheft
3-kt. Löffelschaber
3KTSCHAB-LOEFFEL-GR6
Art.-Nr. 071574 50
EAN 4011231748193
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium, geschmiedet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Klingenlänge | 150 mm |
Dreikant-Seitenlänge | 12 mm |
Länge | 250 mm |
Werkstoff Griff | Holz |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Lackiert/blank |
Löffellänge | 50 mm |