Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3-kt. Löffelschaber mit Holzheft

3-kt. Löffelschaber
3KTSCHAB-LOEFFEL-GR8

Art.-Nr. 071574 51

EAN 4011231748209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3-kt. Löffelschaber mit Holzheft

Art.-Nr. 071574 51

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Chrom-Vanadium, geschmiedet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

200 mm

Dreikant-Seitenlänge

16 mm

Länge

320 mm

Werkstoff Griff

Holz

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Lackiert/blank

Löffellänge

75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen