Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

34°-Halbkopf-Streifennägel AN

Nagel AN Stahl blank Halbrundkopf
NGL-AN5090-HRDKPF-2,8X70

Art.-Nr. 5900000001

EAN 4053479277080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

Art.-Nr. 5900000001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, glatt, geharzt

Im praktischen Tragekoffer

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Glatt und geharzt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Länge (L)

70 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

2,8 mm

Kopfdurchmesser (Ø dk)

7,2 mm

Passend für Gerätetyp

Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF, Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen