34°-Halbkopf-Streifennägel AN
Nagel AN Stahl blank Halbrundkopf
NGL-AN5090-HRDKPF-3,1X90
Art.-Nr. 5900000005
EAN 4053479277127
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank, glatt, geharzt
Im praktischen Tragekoffer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Glatt und geharzt |
Kopfform | Abgeflachter Halbrundkopf |
Länge (L) | 90 mm |
Schaftdurchmesser (Øds) | 3,1 mm |
Kopfdurchmesser (Ø dk) | 7,2 mm |
Passend für Gerätetyp | Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF, Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL |