Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

34°-Halbkopf-Streifennägel AN

Nagel AN Stahl verzinkt Halbrundkopf
NGL-AN5090-HRDKPF-(A4C)-2,8X65

Art.-Nr. 5900000012

EAN 4053479277196

Preis für gewählte Verpackungseinheit
34°-Halbkopf-Streifennägel AN

Art.-Nr. 5900000012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, gelb passiviert (A4C), glatt, geharzt

Im praktischen Tragekarton

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Ausführung

Glatt und geharzt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf

Länge (L)

65 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

2,8 mm

Kopfdurchmesser (Ø dk)

7,2 mm

Passend für Gerätetyp

Akku-Nagelgerät ASN 5090 HF, Akku-Nagelgerät HiKOKI 1890DBCL

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen