34°-Stauchkopfnagel Typ WDA
Stahl verzinkt Typ WDA geharzt
STAUCHKPFNGL-WDA-GEHARZT-(A2K)-1,8X32
Art.-Nr. 048118 32
EAN 4024835755696
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Innenausbau, Möbelindustrie, Fensterherstellung, Eckverbindungen, Fertighausbau
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1,8 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser | 3,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 1440000 STK |
Kopfform | Stauchkopf |
RoHS-konform | Ja |