3D-Band ∅ 20 mm
3-D Band D 20 mm
HAUSTRBA-3D-(GEVZ)-D20MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 5)
Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.
Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 8,3 mm.
Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 2 m | ||
Flügelbreite in mm | mit 2 Bändern | mit 3 Bändern |
bis 800 | 90 kg | 150 kg |
bis 1000 | 75 kg | 125 kg |
bis 1200 | 60 kg | 100 kg |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41006.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41007.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41004.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40925.jpg)
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Gefälzte Holztüren |
Werkstoff | Stahl |
Ausdrehsicherung | Nein |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Rollendurchmesser | 20 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast bei 2 Bändern | 75 kg |
Traglast bei 3 Bändern | 125 kg |
Seitenverstellung | +/- 4 mm |
Höhenverstellung | + 4 mm |
Tiefenverstellung | +/- 4 mm |
Überschlagsstärke min. | 16 mm |
Rollenhöhe | 107,5 mm |
Zapfenlänge Rahmenteil | 55 mm |
Zapfenlänge Flügelteil | 55 mm |
Innenantrieb | IS5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!