3K-Schraubendreher PH
Schraubendreher PH 6kt 3K-Griff
SHRDRH-3K-PH1X80
ZEBRA
Art.-Nr.
06132011
EAN 4047376188396
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der flexible 3-Komponenten-Griff sorgt für perfekte Ergonomie, Kraftübertragung und Arbeitskomfort
- Klinge: Sechskantklinge durchgehend, mattverchromt; Schlüsselhilfe matt vernickelt, schlagzähvergütet
- Würth Farbleitsystem
- Große Schlagkappe
- Abtrieb: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH mit Black-Point-Spitze
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abtrieb | PH1 |
Klingenlänge (A) | 80 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |
Schlüsselweite Klinge | 5 mm |
Schlüsselhilfe | 8 mm |