Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

3M™ 471 Hochwertiges Weich-PVC-Klebeband

Allzweckklebeband Vinyl 471 3M
KLEBBA-UNI-471-VINYL-GELB-50MMX33M

Art.-Nr. 5M4715035
EAN 4058794150803

Preis für gewählte Verpackungseinheit
3M™ 471 Hochwertiges Weich-PVC-Klebeband

Art.-Nr. 5M4715035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Es eignet sich zum Abdecken und Verschließen aller – auch runder und unregelmäßig geformter – Oberflächen und Behälter, zur Innendekoration, als Gefahrenmarkierung, zur Kennzeichnung von Spielfeldern und Bereichen sowie allgemein zum Markieren und Schützen.
  • Gute Abriebbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit

  • Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit

  • Resistent gegen viele Lösungsmittel außer Ketone, Chlorkohlenwasserstoffe und Ester

  • Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen

  • Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Mehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im Autoreparaturbereich, speziell für Maskierungen von Kunststoffteilen

  • Ausgezeichnet für die Bodenmarkierung

  • Sicherheitsmarkierungen, Warnung vor Gefahren

  • Markierung von Gefahrenstellen an Maschinen

  • Abdichten von Kanistern und anderen Behältern, die dicht sein müssen

  • Ideal zum Markieren und Dekorieren

  • Schutz von Teilen oder Geräten vor Abrieb

  • Farb- und Sicherheitsmarkierungen im Innenbereich

  • Fahrstreifen- und Sicherheitskennzeichnung

  • Farbmarkierungen bei Gegenständen, Instrumenten usw.

Trägermaterial

Vinyl-Film

Klebstoffbasis

Gummi-Harz-Klebstoff

Farbe

Gelb

Breite

50 mm

Länge

33 m

Dicke

0,13 mm

Reißdehnung

130 %

Verarbeitungstemperatur min./max.

16 bis 27 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

4 bis 77 °C

UV-Beständigkeit

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / trocken, bei Raumtemperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen