3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ387B
Befestigungsband Klett selbstklebend SJ387BP 3M
BEFBA-KLETT-SK-SJ387BP-3M-SCHW-25MMX2,5M
Art.-Nr. 5M387001
EAN 4056807274225
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausgestattet mit modifizierten Acrylat Klebstoff
- Hohe Scherfestigkeit
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Lösemittelbeständigkeit
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Bis zu 1-mal wiederlösbare Verbindung
Datenblätter(X)
Der flexible Druckverschluss besteht aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen, welche durch zusammendrücken (hörbar) eine stabile, eingehen. Drei Pilzkopfdichten sind miteinander kombinierbar und erzeugen somit verschiedene Haltekräfte - je nach Bedarf.
Geeignet für Verklebungen auf einer großen Anzahl von Materialien, z.B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken.
Typische Anwendungen sind: Anwendung für allgemeine Industrie, Transportwesen, Spezialfahrzeuge, Medizin, Militär, Verpackung, Einzelhandel-Werbelösungen, Ausstellungen, Elektronik, Möbel sowie Wartung, Reparatur und Instandhaltung (MRO). Sowie Befestigung für Türen, flexible Solarzellenplatten, Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen und Displaykomponenten und vieles mehr.
Ausführung | 40 Köpfe/cm² |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Farbe | Schwarz |
Länge | 2,5 m |
Breite | 25 mm |
Dicke | 6,1 mm |