Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

4-Strang Kettengehänge GK 10

GBLKPFHAK-VKUERZKLAUE-4STRA-GK10-ND8-2M

Art.-Nr. 5162610842

EAN 4061975330772

Preis für gewählte Verpackungseinheit
4-Strang Kettengehänge GK 10

Art.-Nr. 5162610842

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hebekette mit Gabelkopf-Lasthaken und Verkürzung
  • Kettengehänge nach EN 818-4

  • Mit braun lackierter Kette

  • Kettenanbauteile orange lackiert

  • Alle verwendeten Kettenbauteile haben eine von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.

  • Jedes Kettengehänge erhält eine nachvollziehbare Kettennummer mit einer entsprechenden Kettenkarteikarte.

  • An jedes Gehänge kommt eine UVV-Plakette, um die wiederkehrenden Prüfungen nachvollziehen zu können.
Hinweis

Auf Kundenwunsch können weitere Kettenkonfigurationen durchgeführt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast bei 0-45 Grad

5300 kg

Traglast bei 46-60 Grad

3750 kg

Nutzlänge

2 m

Güteklasse

10

Nenndurchmesser

8 mm

Hakenform

Gabelkopfhaken

Werkstoff

Stahl

Aufhängeringhöhe

160 mm

Aufhängeringbreite

90 mm

Oberfläche

Lackiert

Produktgewicht (per Stück)

12000,000 g

Länge

2 m

Traglast

1 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen