5-Kammer-Leuchte 24 V
5-Kammer-Leuchte für Kögel und Schmitz
LEUCHT-5KAM-KOEGEL-KOMPSTECK-RECHTS/LINK
Art.-Nr. 081246 61
EAN 4011231776394
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Kögel und Schmitz, für Glühlampen
- Schlusslicht doppelt belegt
Hinweis
Ohne Glühlampenbestückung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Anzahl Kammern | 5 STK |
Anbau | Links, Rechts |
Kabelanschluss | Zentralstecker |
Funktionen | Blink-, Brems-, Rücklicht, Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht, Seitenmarkierungslicht |
Länge | 425 mm |
Breite | 110 mm |
Tiefe | 82 mm |
Vergleichsnummer | 324 944, 062 345/062 423 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!