Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

5-Taschen-Jeans Stretch Damen

Jeans Stretch 5 Taschen Damen
JEANS STRETCH 5 TASCHEN DAMEN BLAU 38

Art.-Nr. M443122503

EAN 4251792867234

Preis für gewählte Verpackungseinheit
5-Taschen-Jeans Stretch Damen

Art.-Nr. M443122503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stretch Jeans für Frauen mit gerader Passform und maximaler Bewegungsfreiheit
  • Aus widerstandsfähigem, elastischem Gewebe

  • 5 Außentaschen

  • Robuster YKK-Reißverschluss

  • STANDARD 100 von OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Denim blau

Größe

38

Größe FR/ES/PT/BE

40

Werkstoff

98% Baumwolle, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

29/30

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen