5-Taschen-Jeans Stretch Damen
Jeans Stretch 5 Taschen Damen
JEANS STRETCH 5 TASCHEN DAMEN BLAU 48
Art.-Nr.
M443122513
EAN 4251792867289
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stretch Jeans für Frauen mit gerader Passform und maximaler Bewegungsfreiheit
- Aus widerstandsfähigem, elastischem Gewebe
- 5 Außentaschen
- Robuster YKK-Reißverschluss
- STANDARD 100 von OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Denim blau |
Größe | 48 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50 |
Werkstoff | 98% Baumwolle, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 34 |