5-Taschen-Jeans Stretch
Jeans Stretch 5 Taschen
JEANS STRETCH 5 TASCHEN BLAU 50
Art.-Nr. M443139427
EAN 4251792867333
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Arbeitsjeans ermöglicht Ihnen maximale Bewegungsfreiheit und Widerstandsfähigkeit bei der Arbeit, ohne auf einen lässigen Style verzichten zu müssen
- Aus widerstandsfähigem, elastischem Gewebe
- 5 Außentaschen
- Widerstandsfähiger YKK-Reißverschluss
- STANDARD 100 von OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Denim blau |
Größe | 50 |
Größe FR/ES/PT/BE | 44 |
Werkstoff | 98% Baumwolle, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 34 |