Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

5-Taschen-Jeans Stretch

Jeans Stretch 5 Taschen
JEANS STRETCH 5 TASCHEN BLAU 58

Art.-Nr. M443139435
EAN 4251792867371

Preis für gewählte Verpackungseinheit
5-Taschen-Jeans Stretch

Art.-Nr. M443139435

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese Arbeitsjeans ermöglicht Ihnen maximale Bewegungsfreiheit und Widerstandsfähigkeit bei der Arbeit, ohne auf einen lässigen Style verzichten zu müssen
  • Aus widerstandsfähigem, elastischem Gewebe

  • 5 Außentaschen

  • Widerstandsfähiger YKK-Reißverschluss

  • STANDARD 100 von OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Denim blau

Größe

58

Größe FR/ES/PT/BE

52

Werkstoff

98% Baumwolle, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

42

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen