Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

5er Pack kurzärmelige T-Shirts JOB+

Arbeitsshirt im 5er-Pack
T-SHIRT MODYF 5 PACK ANTHRAZIT XS

Art.-Nr. M546065010

EAN 3701354715561

Preis für gewählte Verpackungseinheit
5er Pack kurzärmelige T-Shirts JOB+

Art.-Nr. M546065010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

100 % Baumwolle - 155 g/m²



  • Gerippter, elastischer Kragen für mehr Tragekomfort.

  • Röhrenstruktur.

  • Graue Farbzusammensetzung: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose - 155 g/m².
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelgrau

Größe

XS

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

145 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen