6kt.-Blechschrauben - SW8 DIN 7976 (ISO 1479)
Blechschraube Sechskantkopf, weitere
SHR-6KT-FLSH-UNI6950-(A2K)-4,2X19
Art.-Nr. 011454219
EAN 4045989159604
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Spitze |