Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

7-polige Steckdose 24 V

7-polige Steckdose 24 V
STEVERB-STEDOSE-SCHRAUBANSCHL-S-7PLG-24V

Art.-Nr. 0555506412

EAN 4045727316061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
7-polige Steckdose 24 V

Art.-Nr. 0555506412

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Allgemeine Daten:


  • N-Ausführung nach ISO 1185

  • S-Ausführung nach ISO 3731

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731

  • Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass N- und S-Ausführung verwechselt werden


Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5-mm²-Leitung), 16 A (bei 1,5-mm²-Leitung)



Lieferung inklusive Gummitülle

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger

Kontaktausführung

Schraubkontakt

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Ausführung

Ausführung S

Werkstoff Deckel

Aluminium

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Zink-Legierung

Farbe

Weiß

Kontakttypnummer (1/31)

Hülse

Nennspannung

24 V/DC

ISO

3731

7-polige Steckdose 24 V inklusive:
Gummitülle für 7-polige Steckdose 24 V
1 x
Gummitülle für 7-polige Steckdose 24 V

GUTUEL-F.7PLGSTEDO-24V

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

x 5000 St.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0

x 1000 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-7X1,5QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-(6X1,5-1X2,5QMM)

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett
Kontaktspray OL

KONTREINIG-OXYDATIONSLOESER-200ML

Oxidationslöser zum Sprühen
Kontaktspray OS

KONTSHTZ-OXYDATIONSSCHUTZ-200ML

Oxidationsschutz zum Sprühen
Kontaktspray SW

KONTREINIG-SPRUEHWAESCHE-200ML

Spezial-Sprühwäsche
Kontakt Schutzlack

KONTSHTZLK-SL-200ML

Transparenter Schutzlack zum Sprühen verhindert und beseitigt Feinschlüsse bei Spulen und Transformatoren und schützt zuverlässig vor Kurzschlüssen im Hoch- und Niederspannungsbereich