Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

7-poliger Stecker 12 V

7-poliger Stecker 12 V
STEVERB-STECKER-KST-7PLG-12V

Art.-Nr. 0555405517

EAN 4045727316016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
7-poliger Stecker 12 V

Art.-Nr. 0555405517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschraubung mit Gummidichtung bietet Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz

Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,2 mm bis 11,5 mm geeignet



Aluminium-Ausführung mit Zugentlastung



7-poliges System:


  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

  • Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724

  • Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anbau am Anhänger

Werkstoff

Kunststoff

Kontaktausführung

Schraubkontakt

Werkstoff Kontakte

Kupfer-Zink-Legierung

ISO

1724

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
7-polige Steckdose 12 V mit Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte

STEVERB-STECKDOSE-KST-7PLG-12V

x 5 St.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

x 5000 St.
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0

x 1000 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-7X1,5QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-7X1,0QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-(6X1,5-1X2,5QMM)

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kontaktspray

KONTSPR-300ML

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen
Silikonsprühfett

SILSPRFET-500ML

Glasig transparentes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett
Kontaktspray OL

KONTREINIG-OXYDATIONSLOESER-200ML

Oxidationslöser zum Sprühen
Kontaktspray OS

KONTSHTZ-OXYDATIONSSCHUTZ-200ML

Oxidationsschutz zum Sprühen
Kontaktspray SW

KONTREINIG-SPRUEHWAESCHE-200ML

Spezial-Sprühwäsche
Kontakt Schutzlack

KONTSHTZLK-SL-200ML

Transparenter Schutzlack zum Sprühen verhindert und beseitigt Feinschlüsse bei Spulen und Transformatoren und schützt zuverlässig vor Kurzschlüssen im Hoch- und Niederspannungsbereich