91-teiliges 1/4" Universal-Bitsortiment
Bitbox C und E 6,3 (1/4) 91-teilig
BIT-GEM-SET-91TLG
Art.-Nr. 0614251091
EAN 4062856832194
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreiches Bitsortiment mit den gängigsten Standardbits in kurzer und langer Ausführung. Neben dem Bithalter enthält das Set auch die Bit-Knarre für den Einsatz der Bits ohne Maschine
Enthält alle Bits für die beliebtesten Standardschrauben
70mm lange Bits für schwer zugängliche Stellen
Einfache Entnahme und übersichtliche Lagerung der Bits
- Schaumeinlagen mit aufgedruckter Profilbezeichnung
- Farbleitsystem der Bits - mit einem Blick erkennen, welcher Bit zur Schraube passt
Bit-Knarre
- Sehr kompakter Ratschenkopf, sehr schlanke Bauform, 10° abgewinkelt
- Feinverzahnt, 64 Zähne
- Mit 2-Komponenten-Griff
Bithalter
- Sehr schneller, einfacher und sicherer Bitwechsel
- Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.
- Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich dank der sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)
Hinweis
Zusätzlich zum genannten Lieferumfang bekommen Sie je 1 Stück von 25mm Bits: 6-Kant 1,5mm; Vierkant 1, 3, 4mm und je 1 Stück von 70mm Bits: PH3; PZ3
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 91 STK |
Länge | 220 mm |
Breite | 110 mm |
Höhe | 35 mm |
91-teiliges 1/4" Universal-Bitsortiment inklusive:
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,5 x 3,0 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Länge: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
73 mm; 0,8 x 5,0 mm
73 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge:
1
x
1
x
Bit Vierkantantrieb
BIT-IN4KT-SW2-1/4ZO-L25MM
Beschreibung:
1/4 Zoll; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 Zoll)
Menge:
1
x
3
x
Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
3
x
9
x
Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
9
x
1
x
Beschreibung:
1/4 Zoll; Klingenlänge: 40 mm; 66 mm
Bithalter mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion
Menge:
1
x
3
x
Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge:
3
x
3
x
Beschreibung:
PZ1; Länge: 25 mm
Menge:
3
x
9
x
Beschreibung:
PZ2; Länge: 25 mm
Menge:
9
x
3
x
Beschreibung:
PZ3; Länge: 25 mm
Menge:
3
x
1
x
Beschreibung:
1/4 Zoll
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
1/4 Zoll; Länge: 25 mm
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
PH1; 73 mm
Unterschiedliche Längen, mit Farbmarkierung
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
PH2; 73 mm
Unterschiedliche Längen, mit Farbmarkierung
Menge:
2
x
1
x
Bit Kreuzschlitz PZ E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung für Pozidriv-Schrauben
BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L73MM
Beschreibung:
PZ1; 73 mm
Menge:
1
x
2
x
Bit Kreuzschlitz PZ E 6,3 (1/4 Zoll) lange Ausführung für Pozidriv-Schrauben
BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L73MM
Beschreibung:
PZ2; 73 mm
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
2 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
2,5 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge:
2
x
2
x
Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge:
2
x
2
x
Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
1/4 Zoll; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
7 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)
BIT-IN6KT-SW8-1/4IN-L25MM
Beschreibung:
8 mm; Länge: 25 mm
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX8; 8
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
2
x
2
x
Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
TX27; 27
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX40; 40
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX20
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX25
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
TX30
Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge:
1
x
2
x
Beschreibung:
RW10; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
2
x
4
x
Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
4
x
2
x
Beschreibung:
RW30; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
2
x
2
x
Beschreibung:
RW40; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
2
x
1
x
Bit RW®
BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM
Beschreibung:
RW10; Länge: 70 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Bit RW®
BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L70MM
Beschreibung:
RW20; Länge: 70 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
RW40; Länge: 70 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
220 x 110 x 40 mm
Menge:
1
x