Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Predĺženie uzemňovacieho kontaktu H07BQ-F3G1.5

Predlž. kábel, ochr. kontakt 1-smerný H07BQ-F3G1.5
KABEL PREDLZOVACI 10M/1,5MM CIERNY

Obj. č. 0969311001
EAN 4050641280572

Cena za zvolené balenie
Predĺženie uzemňovacieho kontaktu H07BQ-F3G1.5

Obj. č. 0969311001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduchá spojka s krytom

Vodičový


  • Výnimočne odolný proti opotrebovaniu, prerezaniu a roztrhnutiu

  • Vysoko flexibilný

  • Extrémne odolný voči poveternostným vplyvom

  • Reflexná oranžová signálna farba
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vonkajšie aj vnútorné použitie

Typ kábla

H05RR-F3G1,5mm²

Dĺžka kábla

10 m

Menovitý prúd

16 A

Menovité napätie

230 V/AC

Druh krytia IP

IP 44

Káblová prípojka

Zástrčka sochranným kontaktom

Káblový vývod

Spojka s ochranným kontaktom a krytom

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie