Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

A9 BAS - Silikon Neutral

Neutralsilikon A9 BAS
SILDI-NEUT-(A9 BAS)-TRANSP-310ML

Art.-Nr. 089285931

EAN 4056807791562

Preis für gewählte Verpackungseinheit
A9 BAS - Silikon Neutral

Art.-Nr. 089285931

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Alterungs-, witterungs- und UV beständig

  • Anstrichverträglich, Vorversuch erforderlich
Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Anschluss-, Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Aussenbereich, z. B. Wand- oder Bodenanschlüsse. Gute Haftung ohne Primer z. B. Glas, Fliesen, Keramik, glasierte


Fliesen, Emaille und Klinker, auf Metallen, wie z.B. Aluminium, Stahl, Zink, Kupfer, auf lackiertem, lasiertem oder imprägnierten Holz; und auf vielen Kunststoffen.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Fugendimensionierung beachten, siehe techn. Merkblatt. Fugen mit PE Hinterfüllmaterial, Art.-Nr.0875..., vorfüllen.


Saugende Untergründe (z. B. Beton) mit Voranstrich, Art.-Nr.0892 170, versehen. Vor der Hautbildung mit Dichtstoffglättemittel, Art.-Nr.0893 3, glätten.

Inhalt

310 ml

Chemische Basis

Neutral vernetzte Silikone, auf Alkoxybasis (Alkoholbasis)

Fungizide Ausstattung

Nein

Farbe

Transparent

Hautbildezeit min.

15 min

Dauerbewegungsaufnahme

20 %

Dichte

0,99 g/cm³

Geruch/Duft

Charakteristisch

Hautbildezeit min./max. / Bedingung

15-40 min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Härte nach Shore A

24

Bruchdehnung min.

250 %

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen