ABC Reduzier-Schnellsteckverbinder gerade
ABC-Schnellsteckkupplung gerade reduziert
SHNLSTEKUPPL-ABC-REDUZ-HD-REGL
Art.-Nr. 0885620034
EAN 4053479684574
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modulares Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen
- Steckbar
- Wiederlösbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Kunststoffrohre nach:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Typbezeichnung (S) | Heavy duty (S1) - Regular (S2) |
Länge (L) | 15,1 mm |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Betriebsdruck max. | 12,5 bar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!