Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABC Schnellsteckkupplung gerade

ABC-Schnellsteckkupplung gerade
SHNLSTEKUPPL-ABC-GERADE-D12MM-REG

Art.-Nr. 0885620005
EAN 4053479684499

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABC Schnellsteckkupplung gerade

Art.-Nr. 0885620005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modulares Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen


  • Steckbar

  • Wiederlösbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffrohre nach:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Außendurchmesser Rohr (T)

12 mm

Rohrwandstärke (T)

1,5 mm

Typbezeichnung (S)

Regular

Länge (L)

18 mm

Werkstoff Gehäuse

PA - Polyamid

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Betriebsdruck max.

12,5 bar

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Polyamidrohr PA 11/12 DIN 73378, im Bund

BREMSLTG-DIN74324-PA12-BUND-LKW-12MM

x 25 St.
ABC-Demontagewerkzeug Kunststoff

DEMNTGWZG-F.BREMSLTG-KST-D12MM

Einfache Demontage von Polyamidrohren aus den ABC Schnellsteckkupplungen
x 5 St.
ABC-Verschlussstopfen lang

VERSHLSTO-ABC-F.STESHRBVERB-LNG-D12MM

Dichtung für ABC-Fittings zum Schutz vor Verschmutzung
x 5 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen