Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABC Schnellsteckkupplung gerade

ABC-Schnellsteckkupplung gerade
SHNLSTEKUPPL-ABC-GERADE-D16MM-HD

Art.-Nr. 0885620067

EAN 4050641291097

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABC Schnellsteckkupplung gerade

Art.-Nr. 0885620067

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modulares Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen


  • Steckbar

  • Wiederlösbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffrohre nach:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Außendurchmesser Rohr (T)

16 mm

Rohrwandstärke (T)

2,0 mm

Typbezeichnung (S)

Heavy duty

Länge (L)

21 mm

Werkstoff Gehäuse

PA - Polyamid

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Betriebsdruck max.

12,5 bar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen