ABC Schnellsteckkupplung gerade
ABC-Schnellsteckkupplung gerade
SHNLSTEKUPPL-ABC-GERADE-D6MM-REGL
Art.-Nr.
0885620001
EAN 4053479684420
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modulares Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen
- Steckbar
- Wiederlösbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Kunststoffrohre nach:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Außendurchmesser Rohr (T) | 6 mm |
Rohrwandstärke (T) | 1 mm |
Typbezeichnung (S) | Regular |
Länge (L) | 4 mm |
Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Betriebsdruck max. | 12,5 bar |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!