Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABC Steck-/Einschraubverbinder gerade

ABC-Steck-/Einschraubverbinder gerade
STE/SHRBVERB-ABC-GD-D12MM-M22X1,5

Art.-Nr. 0885600047

EAN 4053479682327

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABC Steck-/Einschraubverbinder gerade

Art.-Nr. 0885600047

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

„New Line"

Modulares Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen


  • Steckbar

  • Wiederlösbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffrohre nach:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Außendurchmesser Rohr (T)

12 mm

Rohrwandstärke (T)

1,5 mm

Anschlussgewinde (D/D1)

M22 x 1,5

Länge (L)

19 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Gelb verzinkt

Schlüsselweite

28 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen