ABC Steck-/Einschraubverbinder gerade
ABC-Steck-/Einschraubverbinder gerade
STE/SHRBVERB-ABC-GD-D8MM-M22X1,5
Art.-Nr.
0885600017
EAN 4053479682266
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
„New Line"
Modulares Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen
- Steckbar
- Wiederlösbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Kunststoffrohre nach:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Außendurchmesser Rohr (T) | 8 mm |
Rohrwandstärke (T) | 1 mm |
Anschlussgewinde (D/D1) | M22 x 1,5 |
Länge (L) | 13 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Schlüsselweite | 28 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!