ABS Anschlagpunkt Lock III-B
Anschlagpunkt ABS Lock III Beton Wand und Überkopf
LOCK3 BETON(L3-B-50-80)KLEBEN 50 MM
Art.-Nr. 0838904001
EAN 4260336781165
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Edelstahl-Sekurant ABS-Lock III-B ist ein echter Alleskönner: Er ist für die Belastung in jede Richtung getestet und kann daher problemlos im Boden, an der Wand, an der Fassade oder über dem Kopf montiert werden. Dank der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) verbinden Sie den Sekuranten/Anschlagpunkt dauerhaft mit dem Gebäude. Befestigt wird die Anschlageinrichtung mit unserem Verbundmörtel WIT-UH-300 direkt im Beton. Die mitgelieferte Edelstahl-Anschlagöse sichert dann bis zu 3 Personen bei der Arbeit in lebensbedrohlichen Höhen.
Der ABS-Lock III-B kann zur Errichtung verschiedener Rückhalte- und Auffangsysteme genutzt werden. Die Verwendung als Einzelanschlagpunkt ist ebenso möglich wie der Einsatz als Stütze (Wand/Fassade) in Seilsicherungssystemen. Der 16 mm starke ABS-Lock III-B verbiegt sich bei einer Sturzbelastung, sodass die Krafteinwirkung auf den Montageuntergrund gemindert ist. Damit sich die Stütze beim Einsatz in Seilsicherungssystemen nicht aufgrund der erforderlichen Vorspannung bereits verbiegt, sorgt ein optional erhältliches Stützrohr für die nötige Stabilität.
Achtung: Zur Verwendung in Seilsicherungssystemen an Wand/Fassade (Eckstütze oder Endhalter) bei Überstand ≥ 100 mm benötigen Sie ein Stützrohr
Datenblätter(X)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Beton ≥ C20/25
Der DIBt-zugelassene Edelstahl-Anschlagpunkt (Ø 16 mm) für Personen wird mit Zweikomponentenmörtel in Beton befestigt. Er eignet sich für die Montage auf Dachflächen und Fassaden – auf dem Boden, an der Wand und über dem Kopf.
Werkstoff | Edelstahl |
Stablänge | 50 mm |
Durchmesser | 16 mm |
EN-Norm | 795 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Typbezeichnung | L3-B-50-80 |
Höhe | 50 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |