Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Anschlagpunkt Lock X SR Beton

Anschlagpunkt ABS Lock X SRB schlagen
LOCKX BETON(LX-SR-B-300)DÜBEL VERST300MM

Art.-Nr. 0838904080

EAN 4260336783435

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Anschlagpunkt Lock X SR Beton

Art.-Nr. 0838904080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt zur Befestigung mit Einschlagdübeln in Betonuntergründen.

Eine starke Stütze für Betonuntergründe: Das ist der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-SR-B mit Grundplatte (150 x 150 mm) und einem verschweißten Stützrohr (Ø 42 mm). Sie befestigen den Sekuranten einfach mit 4 Einschlagdübeln auf der Dachhaut oder an der Fassade. Die Einbautiefe beträgt nur 65 mm.



Durch die zusätzliche Verstärkung ist der Sekurant ABS-Lock X-SR-B bestens gerüstet für den Einsatz in Seilsicherungssystemen. Sie verwenden die Anschlageinrichtung für Kurvenelemente und Endterminals - auf diese Weise passen Sie das System perfekt an die Architektur an. Dabei wählen Sie aus verschiedenen Stützenlängen von 300 mm bis 800 mm. Zusätzlich bieten wir Ihnen eine spezielle Verlängerung mit 100 mm oder 200 mm Länge an.



Der ABS-Lock X-SR-B hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) von Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und ist mit dem vorgeschriebenen Ü-Zeichen gekennzeichnet. Er ist in alle Richtungen belastbar und als Einzelanschlagpunkt für die zeitgleiche Nutzung durch 3 Personen getestet.​

Hinweis

Für die Montage des ABS-Lock X-SR-B mit Einschlagdübeln liegt darüber hinaus die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt vor. Diese Variante trägt ein Ü-Zeichen.



Auch in Längen bis zu 1.500 mm erhältlich!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Montagevorgaben der ab Z (Z-14.9-688) beachten

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Grundplatte + verschweißtes Stützrohr

  • Beton ≥ C20/25

  • Ab 65 mm Einbautiefe

  • Inkl. Befestigungsset aus Edelstahl
Anleitung

Dank Grundplatte (150 x 150 mm) und verschweißtem Stützrohr (Ø 42 mm) bietet der Anschlagpunkt eine erhöhte Stabilität auf Betonuntergründen – und das bereits ab einer Einbautiefe von 65 mm. Befestigen Sie diesen zugelassenen Sekuranten unkompliziert mit den 4 im Lieferumfang enthaltenen Einschlagdübeln.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

300 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Beton

Typbezeichnung

LX-SR-B-300

Höhe

300 mm

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen