Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ABS Anschlagpunkt Lock X Stahl mit Stützrohr

Anschlagpunkt ABS Lock X SR für Stahl
LOCK-X-STAHL-(LX-SR-ST-700)-DÜ-VER-700MM

Art.-Nr. 0838904210

EAN 4260336783756

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ABS Anschlagpunkt Lock X Stahl mit Stützrohr

Art.-Nr. 0838904210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt zum Kontern durch Stahluntergründe.

Sie benötigen einen Einzelanschlagpunkt mit 400, 700 oder 1000 mm Überstand?



Mit dem ABS-Lock X-SR-ST kein Problem.


Der Sekurant ist in Schritten von je 100 mm standardmäßig in den Längen zwischen 300 bis 1000 mm verfügbar. Weil die Anschlageinrichtung mit einem verschweißten Stützrohr ausgestattet ist und durch Stahl gekontert wird, ist sie ein echtes Kraftpaket und hält 3 stürzende Personen zu gleicher Zeit.



Die verstärkte Stütze des ABS-Lock X-SR-ST sitzt auf einer Edelstahl-Grundplatte und ist somit bestens für die Verwendung als tragendes Element in Seilsicherungssystemen geeignet. Die Grundplatte wird mit 4 Schrauben und Muttern durch Stahlunterkonstruktionen gekontert und hält der Vorspannung in Seilsicherungssystemen problemlos stand. Dank der variablen Stützenhöhe können Sie das Seilsicherungssystem sehr flexibel nach Ihren Bedürfnissen planen. ​

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Montagevorgaben der ab Z (Z-14.9-688) beachten

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Grundplatte + verschweißtes Stützrohr

  • Inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl
Anleitung

Dieser DIBt-zugelassene Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte (150 x 150 mm) wird durch Stahluntergründe gekontert. Mit dem verschweißten Stützrohr (Ø 42 mm) hält der Sekurant als Systemstütze problemlos der Vorspannung eines Seilsicherungssystems stand. Lieferung inklusive Befestigungsset.

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

700 mm

EN-Norm

795

Geeignet für Untergrund

Stahl

Typbezeichnung

LX-SR-ST-700

Höhe

700 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen