ABS Dachdeckerset
ABS Dachdeckerset mit Tasche
PSA-DD-SET-(PS-DD-SET-10-T)-10M-TASCHE
Art.-Nr. 0838905056
EAN 4260336780021
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplettieren Sie Ihre Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) auf einen Schlag. In unserem ABS Roofer Kit finden Dachdecker und Co. alles, was sie für den Einsatz in lebensgefährlicher Höhe benötigen. Zum Set gehören ein komfortabler Auffanggurt der Marke ABS Comfort, ein Verbindungsmittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer sowie eine Bandschlinge. Beim Verbindungsmittel haben Sie die Wahl zwischen 4 Größen (5 m, 10 m, 15 m, 23 m). Und damit nichts verloren geht, haben wir alles für Sie in einer praktischen Schutztasche zusammengepackt.
Lieferumfang:
1 x komfortabler Auffanggurt der Marke ABS Comfort
1 x Verbindungsmittel mit Seilkürzer und integriertem Bandfalldämpfer
1 x Bandschlinge
1 x Aufbewahrungstasche
Datenblätter(X)
- Auffanggurt (DIN EN 361:2002)
- Verbindungsmittel in 4 Längen erhältlich (5m, 10m, 15m oder 23m)
- Seilkürzer zum stufenlosen Regulieren
- Horizontaler und vertikaler Einsatz
- Inkl. Schutztasche
Zur Personensicherung auf Flach - oder Steildächern.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Traglast max. | 136 kg |
Seillänge | 10 m |
AUFFANGSYS-AUFFANGGERAET-(PS-VB-SK-10)
AUFFANGGRT-ABS-COMFORT-(PS-COMFORT)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück